Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18720 Schulterstativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202895
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A350102
EAN/GTIN:
     4250234587204
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro 18720 Schulterstativ Schwarz

Set aus walimex pro Hand-Schulterstativ Director III inkl. GW, LCD Monitor Director I, Follow Fokus Twin Stop, Magic Arm 28 und Winkelklemme stabilisierendes Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen gepolsterte Schulterstütze

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 2 kg
Gewicht: 245 g
Produkt-Art: Schulterstativ
Länge (Tiefe): 280 mm
Kategorie: Schulterstativ
Breite: 145 mm
Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Höhe: 90 mm
Hersteller-Nr.: 18720
EAN: 4250234587204

Lieferumfang:

1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1 Kameraplatte, 1 Stativplatte, 1 C-Tragarm, 1 Z-Tragarm, 1 Schulterstützenauflage, 2 Rundstangen (Länge: 42cm), 2 Rundstangen (Länge: 19cm), 2 Rundstangen (Länge: 22cm), 2 Rundstangen (Länge: 14cm), 1 Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3 Handgriffe, 1x Gegengewicht 1x walimex pro LCD Monitor 17,8 cm 7 Zoll Video-DSLR, inkl. Sonnenblende, Netzteil, Akkuhalter, Kugelkopf mit Blitzschuhadapter 1x NP-F960 Li-Ion Akku, 6600mAh 1x walimex pro Matte Box Sonnenblende Director II für DSLR Rig 1x walimex pro Follow Fokus Twin-Stop Schärfezieheinrichtung, inkl. Zahnkranz 1x walimex pro Swivel Magic Arm 28 1x walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 18720
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 835,74*
€ 917,83*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 826,94*
€ 917,84*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 1.107,41*
€ 1.221,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,27*
€ 1.453,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,86*
€ 1.443,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,57*
€ 1.372,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,90*
€ 1.342,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,41*
€ 1.317,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.