Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18720 Schulterstativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252949-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18720
EAN/GTIN:
     4250234587204
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro 18720 Schulterstativ Schwarz

Walimex pro Video Rig Komplettset, 5-tlg. Pro. II

Set aus walimex pro Hand-Schulterstativ Director III inkl. GW, LCD Monitor Director I, Follow Fokus Twin Stop, Magic Arm 28 und Winkelklemme
stabilisierendes Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen
gepolsterte Schulterstütze

Technische Daten:
Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 245 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1 Kameraplatte, 1 Stativplatte, 1 C-Tragarm, 1 Z-Tragarm, 1 Schulterstützenauflage, 2 Rundstangen (Länge: 42cm), 2 Rundstangen (Länge: 19cm), 2 Rundstangen (Länge: 22cm), 2 Rundstangen (Länge: 14cm), 1 Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3 Handgriffe, 1x Gegengewicht 1x walimex pro LCD Monitor 17,8 cm 7 Zoll Video-DSLR, inkl. Sonnenblende, Netzteil, Akkuhalter, Kugelkopf mit Blitzschuhadapter 1x NP-F960 Li-Ion Akku, 6600mAh 1x walimex pro Matte Box Sonnenblende Director II für DSLR Rig 1x walimex pro Follow Fokus Twin-Stop Schärfezieheinrichtung, inkl. Zahnkranz 1x walimex pro Swivel Magic Arm 28 1x walimex pro 15mm Winkelklemme mit 1/4-Zoll-Gewinde

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
2 kg
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Schulterstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 18720
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 866,12*
€ 922,96*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 1.269,08*
€ 1.279,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,96*
€ 1.098,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,12*
€ 1.030,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.