Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18720 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Walimex 18720 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16663422
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18720
EAN/GTIN:
     4250234587204
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Das Walimex pro DSLR Rig stabilisiert eine DSLR bzw. Systemkamera und macht ruhiges und verwacklungsfreies Filmen mögliches sind professionelle Filmergebnisse möglich. Das Rig kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren. Dank des Z-Tragarms können Sie das Rig auf verschiedene Weisen aufbauen und haben so die Möglichkeit, die Kamera rechts oder links von der Schulterstütze zu montieren. Die Kameraplatte ist höhen- und längsverstellbar und kann somit an die Position bzw. den Schwerpunkt der Kamera-Objektiv-Kombination angepasst werden. Mit den 1/4 und 3/8 Zoll Gewinden auf der Unterseite des Rigs kann es auch auf ein Stativ montiert werden. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinander genommen. Es kann platzsparend verstaut werden.
Dank des Handgriffs oben am C-Tragarm ist ein Filmen in Bodennähe oder aus der Froschperspektive möglich. Die rutschsichere Gummierung des Handgriffs sorgt dabei bei längeren Dreharbeiten für einen guten Halt und hohen Nutzungskomfort.

Das Rig ist flexibel an die Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie ganz einfach die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem mit dem DSLR Rig. Für einen sicheren Halt sind die Griffe des Rigs rutschfest gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird. Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und robust.

Der Walimex pro LCD Monitor erleichtert die Bildkontrolle beim Filmen mit einer DSLR oder Videokamera und ermöglicht professionelle Ergebnisse. Eine optional montierbare Sonnenblende, die hohe Helligkeit und der hohe Kontrast sorgen dabei auch bei direktem Sonnenlicht für eine hervorragende Sicht auf das Display. Bei einer Displaydiagonale von 17,8 cm (7 Zoll) und einer Auflösung von max. 1024x600 Pixeln zeigt der Monitor ein klares und detailreiches Bild. Dabei unterstützt er das Full HD Signal. Der große Betrachtungswinkel ermöglicht auch mehreren Personen einen Blick auf den Monitor. Der Monitor ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die ihn für professionelles Fotografieren und Filmen ideal machen. Mit der Peaking-Funktion werden alle scharfen Kanten rot markiert, was die Schärfekontrolle erleichtert.

Die 1:1 Pixelmapping-Funktion ermöglicht ein Umstellen der Monitorauflösung auf die Auflösung der Kamera, wodurch die Ansicht kameragetreu dargestellt wird. Zum Kontrollieren der Belichtung dient die False-Color-Funktion. Unterschiedlich helle Bildbereiche werden in verschiedenen Farben dargestellt, wodurch Sie schnell unter- und überbelichtete Bereiche erkennen können. Die Exposure Funktion markiert die überbelichteten Bildbereiche und dient dadurch auch der Belichtungskontrolle. Der 5D II Modus ermöglicht ein Umschalten auf die Output –Auflösung im Aufnahmemodus von EOS Kameras, wodurch eine Unterbrechung beim Start von Videoaufnahmen vermieden wird. In der Check Field-Funktion wird die Darstellung auf eine monochromatische bzw. auf den Rot-, Grün-, oder Blau-Kanal reduziert. Freeze Input ermöglicht eine genaue Betrachtung im Standbild. Aspect Ratio ermöglicht ein Umschalten des Bildformats zwischen 19:9, 4:3 und Vollbild. Außerdem stehen Ihnen die Funktionen Center Marker (Fadenkreuz), Underscan, H/V Delay, Color Bar, Screen Marker, Zoom (4x), Exposure und Histogramm zur Verfügung. Das Gerät verfügt über vier Funktionstasten, die Sie frei Ihren Bedürfnissen entsprechend belegen können.
Der passende Akku zum Betrieb des Monitors ist mitinbegriffen. So können Sie sofort loslegen und sind nicht von einer externen Stromversorgung abhängig. Das ermöglicht einen Einsatz on Location und Sie sind in Ihrer Arbeit mobiler und flexibler.

Mit der Walimex pro Matte Box können Sie bei Filmaufnahmen Sonnenlicht abhalten und somit Linsenreflexionen (Lens Flares) verhindern. Der Grad der Abschirmung ist - mit drei beweglichen Abschirmklappen - einstellbar. So ist auch der Gebrauch in Kombination mit Weitwinkelobjektiven möglich.
Ein Klappmechanismus ermöglicht schnelle Objektivwechsel. Hierfür kann die vordere Blende ganz zur Seite weggeklappt werden. Zwei Filtereinschübe mit herausnehmbaren Filterhaltern ermöglichen die Verwendung von 4x4 bzw. 4x5,6 Filtern. Beide Filtereinschübe sind um 360° drehbar. Die Filterhalter können arretiert werden. Außerdem erhalten Sie zwei Filterrahmen mit einem Innenmaß von 9,6 x 9,6 cm. Die Sonnenblende ist mit allen DSLR Rigs mit 15 mm Rundstäben im Abstand von 6 cm kompatibel. Sie wird auf die Rundstäbe des Rigs geschoben und dann fixiert. Um die Matte Box auf die verwendete Kamera und das Objektiv anzupassen, kann sie in der Höhe verstellt werden.

Der Walimex pro Follow Fokus ermöglicht flüssiges Nachführen der Schärfe. Mit der Schärfezieheinrichtung können Sie die Fokusebene präzise einstellen. Ein verstellbarer Zahnkranz macht die Verwendung mit Objektiven mit einem Durchmesser von 52 mm bis 86 mm möglich. Die Schärfezieheinrichtung verfügt über 2 Stopper zur Fixierung der Scharfstellungssequenz. Somit können Sie einen Anfangs- und Endpunkt festlegen, zwischen denen Sie das Fokussierrad drehen können. Der Follow Fokus kann an beiden Seiten des Objektivs montiert werden. Das Zahnrad kann auf der anderen Seite des Follow Fokus angebracht werden, wodurch er für den Einsatz auf beiden Seiten des Objektivs eignet. Dadurch ist er sowohl für Rechts- und Linkshänder geeignet.

-
Walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III
- an Körpergröße anpassbar.
- höhen- und längsverstellbare Kameraplatte.
- C-Tragarm mit gummiertem Handgriff.
- Z-Tragarm für verschiedene Aufbauvarianten.
- aus leichtem Aluminium.
- Stativplatte mit drei 1/4 Zoll Gewinden und einem 3/8 Zoll Gewinde.
-
Walimex pro LCD Monitor 17,8 cm 7 Zoll Video-DSLR
- professioneller DSLR-Monitor (LED Panel) für LiveView mit 4x Zoom.
- mit Sonnenblende für hervorragende Sicht auf das Display auch bei direktem Sonnenlicht.
- Bildformat 16:9, 1024x600, umstellbar auf max. 1920x1080 Pixel (Full HD).
- inkl. HDMI-Kabel (A/C), Akku und Netzgerät.
-
Walimex pro Matte Box Sonnenblende Director II für DSLR Rig
- hält Sonnenlicht ab und verhindert Linsenreflexionen.
- Klappmechanismus für schnellen Objektivwechsel.
- Grad der Abschirmung frei einstellbar.
- zwei Filtereinschübe, beide um 360 Grad drehbar.
- in der Höhe verstellbar.
- kompatibel mit allen DSLR Rigs mit 15 mm Rundstäben im Abstand von 6 cm (Zentrum/Zentrum).
-
Walimex pro Follow Fokus Twin-Stop Schärfezieheinrichtung
- ermöglicht flüssiges Nachführen der Schärfe beim Filmen.
- präzise Einstellung der Fokusebene.
- mit 2 Stoppern zur Fixierung der Scharfstellungssequenz.
- kann an beiden Seiten des Objektivs befestigt werden.
- für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- für Objektive mit 52-86 mm Durchmesser.
-
Walimex pro Swivel Magic Arm 28
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.