Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Transportrucksack Passend für (Multicopter): DJI Phantom 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201031
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A324242
EAN/GTIN:
     4056929213522
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Back Pack
Mantona Multicopter-Transportrucksack Passend für (Multicopter): DJI Phantom 4

Drohnenrucksack für optimalen Schutz Der mantona Drohnenrucksack ist ein äußerst stabiler, bequemer Rucksack für Ihre DJI Phantom 4 Drohne (nicht passend für die Phantom 4 Advanced). Die Außenwand ist stabil und wetterfest und bietet optimalen Schutz Ihrer Drohne und Ausrüstung. Hoher Tragekomfort Der kompakte, strapazierfähige und dennoch leichte Rucksack bietet hohen Tragekomfort. Die Rückseite ist mit einer atmungsaktiven Polsterung versehen. Die gepolsterten Schultergurte sind ergonomisch geformt und individuell verstellbar. Stauraum Das Inlay aus Hartschaum ist auf die Phantom 4 zugeschnitten. Es bietet Platz für die Drohne, 3 Akkus und Controller und hat ein separates Fach für die empfindlichen Rotorblätter. Ein spezieller Sicherheitsgurt fixiert die Drohne zusätzlich. Für den Rundumschutz sorgt der zusätzliche Hartschaum-Deckel.

Drohnenrucksack passend für DJI Phantom 4 und Zubehör Hartschaum-Einlage für perfekten Schutz Stabile wetterfeste Außenwand aus ABS Kunststoff Atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort Verstellbare, gepolsterte Tragegurte Kompakt und leicht extrem robust

Kategorie: Multicopter-Transportrucksack
Passend für: DJI Phantom 4
Breite: 345 mm
Höhe: 475 mm
Gewicht: 1580 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Multicopter-Transportrucksack
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 270 mm
Hersteller-Nr.: 21352
EAN: 4056929213522
Kunststoff, Metall, ABS, Schaumstoff

Lieferumfang:

1x Drohnenrucksack

Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, mantona rucksack, multicopter ersatzteile, Mantona, 21352
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 68,94*
€ 79,35*
3 Tage
54
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 99,53*
Lager 1039
54
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 134,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.