Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Transportrucksack Passend für (Multicopter): DJI Phantom 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253737-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21352
EAN/GTIN:
     4056929213522
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Back Pack
Mantona Multicopter-Transportrucksack Passend für (Multicopter): DJI Phantom 4

Mantona Drohnen-Rucksack P4, Hartschale

Drohnenrucksack passend für DJI Phantom 4 und Zubehör
Hartschaum-Einlage für perfekten Schutz
Stabile wetterfeste Außenwand aus ABS Kunststoff
Atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
Verstellbare, gepolsterte Tragegurte
Kompakt und leicht
extrem robust

Drohnenrucksack für optimalen Schutz Der mantona Drohnenrucksack ist ein äußerst stabiler, bequemer Rucksack für Ihre DJI Phantom 4 Drohne (nicht passend für die Phantom 4 Advanced). Die Außenwand ist stabil und wetterfest und bietet optimalen Schutz Ihrer Drohne und Ausrüstung. Hoher Tragekomfort Der kompakte, strapazierfähige und dennoch leichte Rucksack bietet hohen Tragekomfort. Die Rückseite ist mit einer atmungsaktiven Polsterung versehen. Die gepolsterten Schultergurte sind ergonomisch geformt und individuell verstellbar. Stauraum Das Inlay aus Hartschaum ist auf die Phantom 4 zugeschnitten. Es bietet Platz für die Drohne, 3 Akkus und Controller und hat ein separates Fach für die empfindlichen Rotorblätter. Ein spezieller Sicherheitsgurt fixiert die Drohne zusätzlich. Für den Rundumschutz sorgt der zusätzliche Hartschaum-Deckel.

Technische Daten:
Gewicht: 1580 g · Passend für (Multicopter): DJI Phantom 4 · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 475 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Kunststoff, Metall, ABS, Schaumstoff

Lieferumfang:
1x Drohnenrucksack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
475 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
Marke:
Mantona
Passend für (Multicopter):
DJI Phantom 4
Gewicht:
1580 g
Produkt-Art:
Multicopter-Transportrucksack
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, multicopter ersatzteile, Mantona, 21352
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 68,94*
€ 79,35*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 99,53*
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 134,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.