Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 300301 PXF-40/4/03-S/B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI S/B 4polig 40A 0.3A 230 V, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191225
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     A216952
EAN/GTIN:
     9010238110571
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 300301 PXF-40/4/03-S/B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI S/B 4polig 40A 0.3A 230 V, 400V

Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter

· Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz
· 4-polige Typen auch 2-polig für Photovoltaik / Elektroautoladestationen verwendbar
· Neues Präzisionsniveau , kaum unerwünschte Auslösungen
- kurzzeitverzögerter Auslöser “Gewitterfest”
- erhöhter Stoßstromfestigkeit > 3 kA
- erkennt Gleichfehlerströme
- erkennt Mischfrequenzen
· Jährliches Testintervall
· Echte Kontaktstellungsanzeige
· Automatische Wiedereinschaltung möglich
· Transparentes Beschriftungsschild
Merkmale Serie PXF-B und PXF-S/B
· Kontur- und verschienungskompatibel mit anderen Geräten der P-Serie
· Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten
· Freier Klemmenraum trotz montierter Verschienung
· Universal-Auslöse-Signalschalter nachträglich anbaubar
· Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar
· Kontaktstellungsanzeige rot - grün
· Verzögerte Typen geeignet für Verwendung mit handelsüblichen Leuchtstofflampen mit und ohne elektronische Vorschaltgeräte (30mA-FI: 30 Stk. je Außenleiter) Hinweise: In Abhängigkeit vom Vorschaltgerätehersteller teilweise mehr möglich. Symmetrische Aufteilung der Vorschaltgeräte auf alle Phasen vorteilhaft. Verlegehinweise des Vorschaltgeräteherstellers beachten.
· Die Funktion des Schalters ist lageunabhängig.
· Der Schutzschalter ist daher im Sinne der Errichtungsbestimmungen zum “Fehlerschutz” und zum “Zusatzschutz” verwendbar.
· Der 4polige Schalter kann auch 2- oder 3-polig verwendet werden. Siehe Anschlussbeispiele.
· Die Testtaste “T” ist jedes Jahr zu betätigen Über diesen Umstand und dessen Verantwortung ist der Anlagenbetreiber nachweislich zu informieren. Beim Einsatz unter speziellen Bedingungen (Baustellen, Labore) ist die Testtaste ggf. öfter zu betätigen. Hier gelten die Aussagen der jeweiligen Errichterbestimmungen.
· Durch die Betätigung der Testtaste “T” wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters getestet. Dieser Test ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen.
· Typen- -/B: Kurzzeitverzögert + stromstoßfest 3 kA, allstromsensitiv, Typ B (ÖVE E 8601)
· Typen- -/B: Hohe Zuverlässigkeit gegen Fehlauslösungen. Verbindlich vorgeschrieben für Stromkreise mit möglichem Personen- oder Sachschaden im Falle von Fehlauslösungen (ÖVE/ÖNORM E 8001-1 § 12.1.6).
· Typen- -S/B: Selektiv + stromstoßfest 5 kA, allstromsensitiv, Typ S/B
· Typen- -S/B: Selektiver Fehlerstromschutzschalter. Schützt bei allen Typen mit Fehlerstromformen.

Polzahl: 4
Farbe: weiß
Produkt-Art: FI-Schutzschalter
Breite: 70 mm
Ausführung: allstromsensitiver FI
Nennstrom: 40 A
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 230 + 400 V
Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A
Kategorie: FI-Schutzschalter
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 45 mm
Auslöse-Charakteristik: S/B
Hersteller-Nr.: 300301
EAN: 9010238110571
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²

Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 9010238110571, Eaton, 300301, PXF-40/4/03-S/B, fgfd
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,67*
€ 441,36*
Frei Haus
ab € 385,88*
€ 441,89*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,59*
€ 442,44*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 391,23*
€ 445,27*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 666,19*
€ 743,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,19*
€ 884,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,72*
€ 855,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,19*
€ 792,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.