| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9010238110571 Herst.-Nr.: 300301 EAN/GTIN: 9010238110571 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-40/4/03-S/B, PXF40403SB, 300301, FI, FI-Automat, FI-B, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, allstromsensitiver FI, allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,82* | € 440,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 386,47* | € 441,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 390,32* | € 441,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 389,98* | € 444,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,18* | € 444,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|