Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 1410-0102 Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE
GEZE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189496
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1410-0102
EAN/GTIN:
     4026434090383
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
GEZE 1410-0102 Türschließer Silber

GEZE TS 4000 - silber Türschließer, mit Standardgestänge, Größe 1-6, für Feuer- und Rauchschutztüren, geprüft nach DIN EN 1154A.

Herstellerfarbe: Silber
Höhe: 98 mm
Länge (Tiefe): 287 mm
Breite: 46 mm
Kategorie: Türschließer
Produkt-Art: Türschließer
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1410-0102
EAN: 4026434090383

Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, türschließer grau, GEZE, 1410-0102
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,95*
ab € 94,54*
€ 130,39*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 243,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
1410-0101
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.