Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 3430 Zwei-Komponentenkleber 242865 24ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188633
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     A17677
EAN/GTIN:
     4100630296845
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite® 3430 Zwei-Komponentenkleber 242865 24ml

Schneller Epoxyd-Klebstoff für hochfeste Verklebungen und als auffüllende Vergussmasse.

Mittlere Viskosität · Hochtransparent · Hochfest.

Geeignet für: Optisch transparente Verklebungen von Glas, Dekor, Displays, Teile aus Holz, Metall, Polystyrol-Schaum, Kunststoff und Gummi
Viskosität: 25 Pas
Verarbeitungszeit: Handfest in 4 - 12 min · Endfest in 6 h
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Inhalt: 24 ml
Material-Eignung: Glas + Holz + Metall + Polystyrol (EPS) + Kunststoff + Gummi
Kategorie: Zwei-Komponentenkleber
Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Produkt-Art: Zwei-Komponentenkleber
Signalwort: Achtung
Hersteller-Nr.: 242865
EAN: 4100630296845

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Liter (ab € 1.469,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.