Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 4.75mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182590
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW164B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Blau-Weiß 4.75mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 4

4-zeiliges Display mit 16 Zeichen und 4.75mm Schrift in blau-weiß. Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung. Inkl. Kontroller HD44780 / ST7066 kompatibel für 4-/ und 8-Bit Interface. Anschluss: Lötaugenreihe.

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Durchlassspannung U(F): 3.3 + 5 V
Herstellerfarbe: Blau-Weiß
Zifferhöhe: 4.75 mm
Ziffernanzahl: 4
Höhe: 60 mm
Breite: 80 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Hersteller-Nr.: EAW164B-NLW
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW164B-NLW, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 33,36*
€ 4,00*
ab € 26,99*
€ 38,08*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 38,14*
€ 5,90*
ab € 22,56*
€ 39,36*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 74,63*
€ 92,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.