Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; 87x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; 87x60mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; 87x60mm
Artikel-Nr.:
     2805-EAW164B-NLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W164B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: RS232;8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 62x26mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x4
Abmessungen: 87x60mm
Passendes Zubehör: EA017-8UKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 38,01*
€ 6,90*
ab € 28,23*
€ 38,03*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 38,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,64*
€ 39,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 49,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.