Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 36 x 27.5 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182536
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGS104W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 36 x 27.5 x 2mm

4-zeiliges Display der DOG-Serie mit je 10 Zeichen in schwarz/weiß. Schrift 2,6mm. Umschaltbar auf 2x10 mit doppelter Schriftgröße oder auch 2 kleine Zeilen und 1 Zeile in Groß. Flaches COG-Design. Single Supply 3,3V Versorgung. Mit Pins für direkte Platinenmontage zur Löten oder Stecken. Dieses Display kann um eine separat zu bestellende Beleuchtung erweitert werden. SPI und I²C-Bus Interface.

Kategorie: LCD-Display
Betriebsspannungsbereich: 2.70 - 3.30 V/DC
Max. Stromaufnahme: 0.30 mA
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Betriebsspannung min.: 2.70 V/DC
Länge (Tiefe): 2 mm
Höhe: 27.5 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Betriebsspannung max.: 3.30 V/DC
Breite: 36 mm
Max. Temperatur: 70 °C
Hersteller-Nr.: EADOGS104W-A
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGS104W-A, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 17,46*
1
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 25,81*
1
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 25,81*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 30,19*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 43,77*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.