Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions EA DOG Monochrom LCD, I2C / SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971237
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGS104W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Zeichen pro Reihe = 10
Schnittstellen Typ = I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Controller Typ = SSD1803A
Display Matrix = FSTN
Nennspannung = 3.3V
Blende inkl. = NeinµA

Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller SSD1803A mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige. LED-Hinterleuchtung 45 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann.
Weitere Informationen:
Zeichen pro Reihe:
10
Schnittstellen Typ:
I2C / SPI
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Controller Typ:
SSD1803A
Display Matrix:
FSTN
Nennspannung:
3.3V
Blende inkl.:
NeinµA
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1971237, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGS104WA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,13*
1
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 24,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 906,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.