Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FBSZ1 Federbandschellenzange 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181318
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FBSZ1
EAN/GTIN:
     4260174662190
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Kunzer 7FBSZ1 Federbandschellenzange 250mm

Zum betätigen von selbstspannenden Federbandschellen im
Bereich Kühl- bzw. Heizsystemen von KFZ und NFZ.
Einsatzbereich bei:
- Standard-Federbandschellen (z.B. NORMA-FBS)
- Raumspar-Federbandschellen (z.B. NORMA-FBS R)
- Vorgeöffnete-Federbandschellen (z.B. NORMA-FBS C)
Spannbereich:7mm – 60mm
Betätigung über einen 630mm langen flexiblen Bowdenzug, der es ermöglicht auch schwer zugängliche Montagepositionen zu erreichen.
Bequeme Einhandbedienung, gespannte Schelle wird mit einer Ratschenfunktion arretiert.
Der kompakte Arbeitskopf mit Schiebeführung und Rückholfeder ermöglichtdie Demontage und Montage von Federbandschellen (auch Raumsparschellen)an sehr schwer zugänglichen Stellen.
Der Handgriff hat eine rutschsichere Beschichtung.
- Einhandbedienung
- Auch für Raumsparschellen
- Flexibler Bowdenzug (630 mm)
- Auch für schwer zugängliche Montagen
- Stabile, rutschsichere Zangengriffe

Kategorie: Federbandschellenzange
Schellendurchmesser (min.): 7 mm
Schellendurchmesser (max.): 60 mm
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Federbandschellenzange
Hersteller-Nr.: 7FBSZ1
EAN: 4260174662190

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.