Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8F1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC Q8F1CXXR12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181028
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1CXXR12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q8F1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC Q8F1CXXR12E

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: Q8F1CXXR12E
Herstellerfarbe: Rot
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 8 mm
Gehäusefarbe: Chrom
Material: Messing
Material-Eigenschaft: glänzend
Montageart: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Schutzart: IP67
LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt + aus der Schalttafel herausragendes Profil
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 44.85 mm
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: Q8F1CXXR12E
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, APEM, Q8F1CXXR12E, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,78*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 5,80*
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 8,37*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,73*
Lager 1039
83
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.