Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8F1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296990-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1CXXR12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q8F1CXXR12E LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC Q8F1CXXR12E

LED-Signalleuchte Q-Serie

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,aus der Schalttafel herausragendes Profil · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 44.85 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Schutzart: IP67 · Typ: Q8F1CXXR12E

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das Datenblatt des Herstellers.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 44.85 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
44.85 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
APEM
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt | aus der Schalttafel herausragendes Profil
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
Q8F1CXXR12E
Betriebsstrom:
20 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, APEM, Q8F1CXXR12E, LED, signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,78*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 5,80*
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 8,42*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,80*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.