Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 4-380 Uhrmacher-Schraubendreher-Satz 5teilig Klingenbreite: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180281
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-380
EAN/GTIN:
     4250838504294
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Bernstein 4-380 Uhrmacher-Schraubendreher-Satz 5teilig Klingenbreite: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3mm

Uhrmacherschraubendreher-Satz, Kunststoff, 5-teilig in Kunststoff-Box

Kategorie: Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
Klingenbreite: 1 + 1.5 + 2 + 2.5 + 3 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
Hersteller-Nr.: 4-380
EAN: 4250838504294

Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-uhrmacher-schraubendreher satz, 4250838504294, Bernstein, 4-380, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 24,94*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,95*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 28,91*
€ 5,90*
ab € 20,73*
€ 32,38*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 34,40*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,36*
Ähnlich
Bernstein
4-301
ab € 0,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.