Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200036514-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175546
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036514-00
EAN/GTIN:
     4015739365142
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Siedle 200036514-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Einheiten/Teilnehmer: 500
Herstellerfarbe: Silber
Ausführung: Codeschloss Modul
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200036514-00
EAN: 4015739365142
Anzahl der Klingeltasten: 1
Installationstechnik: systemunabhängig

Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, sprechanlagenset siedle, codeschloss, 4015739365142, Siedle, 200036514-00, COM 611-02 SM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 268,05*
€ 314,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,82*
€ 317,15*
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 322,57*
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 325,67*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 541,87*
€ 614,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,09*
€ 730,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.