Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss Modul si-met COM 611-02 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codeschloss Modul si-met COM 611-02 SM
Codeschloss Modul si-met COM 611-02 SM
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-32655558
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036514-00
EAN/GTIN:
     4015739365142
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Codeschloss Modul si-met COM 611-02 SM

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
ja
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Art der Eingangsspannung:
AC
Betriebsspannung:
12 V
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, sprechanlagenset siedle, codeschloss, Funktionsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 266,21*
€ 316,40*
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 319,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,36*
€ 319,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,39*
€ 324,97*
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 328,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.