Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591130222 KV 9448 NT Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 48 Anzahl Reihen = 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174256
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591130222
EAN/GTIN:
     4012591130222
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 4012591130222 KV 9448 NT Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 48 Anzahl Reihen = 4

Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Mit kompakt integrierten N-Trennklemmen in FIXCONNECT® NT-Steckklemmentechnik. Automatengehäuse, mit 48 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 65.

Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Kleinverteiler
Höhe: 708 mm
Länge bzw. Tiefe: 129 mm
Anzahl Reihen: 4
Produkt-Art: Kleinverteiler
Montageart: Aufputz
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 129 mm
Breite: 295 mm
Anzahl Teilungen: 48
Hersteller-Nr.: 4012591130222
EAN: 4012591130222
Anbaumöglichkeit: ja
Art der Abdeckung: Tür
Ausführung Deckel: geschlossen
Breite in Teilungseinheiten: 12
DIN-Schiene: ja
Einbautiefe: 93 mm
EMV-Ausführung: nein
Innentiefe: 114 mm
Mit Montageplatte: nein
Mit Schloss: nein
Schutzart: IP65
Transparenter Deckel/Tür: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, 4012591130222, Hensel, KV 9448 NT, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 214,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,46*
€ 223,43*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 192,05*
€ 226,57*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 193,56*
€ 228,24*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 351,09*
€ 402,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772309
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
4012591130239
ab € 28,73*
Zubehör
Hensel
4012591620259
ab € 10,31*
Zubehör
Hensel
4012591620266
ab € 3,70*
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
61001158
ab € 48,91*
Zubehör
Hensel
68000364
ab € 26,37*
Zubehör
Hensel
68000365
ab € 80,60*
Zubehör
Hensel
68000367
ab € 104,70*
Zubehör
Hensel
20001447
ab € 77,25*
Zubehör
Hensel
6100028
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.