Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-Antenne GSM-Antenne 951-018-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173551
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     951-018-001
EAN/GTIN:
     4046666007249
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-Antenne GSM-Antenne 951-018-001

Kategorie: GSM-Antenne
Ausführung: Geeignet für Mobilfunk (2G/3G/4G/5G)
Antennenkabel-Länge: 200 mm
Geeignet für: Innen/Außen
Breite: 84 mm
Höhe: 80 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 124 mm
Produkt-Art: GSM-Antenne
Hersteller-Nr.: 951-018-001
EAN: 4046666007249
5G: 3300-3800 MHz
LTE: 698-862 MHz / 2305-2690 MHz
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
UMTS: 2100 MHz
Anschluss: SMA Stecker
Gewinn: 2 dBi

Weitere Suchbegriffe: lte antenne, 4046666007249, Hirschmann Car Communication, 951-018-001, MIMO-Mobilfunk-Antenne, PKW Radioantenne, PKW Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 104,54*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 106,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.