Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
PCE Instruments Schalenkreuz-Anemometer, PCE-A420
Artikel-Nr.:
     4502-31K0029
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-A420
EAN/GTIN:
     4250348700490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
HVAC-Messgerät, PCE-A420, PCE Instruments Der Hauptvorteil dieses handgehaltenen HLK-Messgeräts ist zweifellos, dass es nicht genau in die Windrichtung gehalten werden muss. HLK-Messgeräte mit Flügelrädern müssen in der Regel genau in die Richtung des Luftstroms gehalten werden, um genaue Messungen vorzunehmen. Dieses Schalenflügel-HLK-Messsystem ist jedoch so empfindlich, dass es auf die kleinsten Luftströmungen reagiert. So führen Sie eine korrekte Messung mit dem PCE-A420 Becherflügel-HLK-Messgerät durch: Schalten Sie zunächst das Messgerät ein und halten Sie es dann senkrecht, damit sich die Schalen drehen können, bis die Windgeschwindigkeit angezeigt wird. In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie Sie die Windgeschwindigkeit mit dem PCE-A420 Schalenflügel-Klimamessgerät messen. Features * Datenlogger für 100 Messwerte * Sehr empfindliches Becherfahnensystem * Die Windrichtung spielt keine Rolle * Verschiedene Einheiten zur Auswahl: m/s, km/h, ft/min, Knoten oder Meilen/h * Schutzart IP 65 * MIN-, MAX- und HOLD-Funktionen * Automatische Abschaltung (Auto-Disconnect)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 m/s
Ausführung:
Schalenkreuz-Anemometer
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0,9 bis 35,0 m/s
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 195,06*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,01*
€ 195,07*
Frei Haus
ab € 180,25*
€ 216,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 182,39*
€ 219,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 236,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 400,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 237,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.