Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-1084F Digital-Oszilloskop 80 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 64 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172631
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-1084F
EAN/GTIN:
     4016139316949
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-1084F Digital-Oszilloskop 80 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 64 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator 1St.

80 MHz Bandbreite
4 Kanäle
USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
Eingebauter Funktionsgenerator
17,7 cm (7") TFTFarb-Display

Das Einsteiger-Modell im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope. Das Gerät verfügt über vier Kanäle mit einer Bandbreite von 80 MHz und einer Realtime-Samplingrate von max. 1 GSa/s. Die Speichertiefe beträgt 64 kpts, wobei bei der Nutzung von nur einem Kanal bis zu 1 Mpts zur Verfügung stehen. Das 17,7 cm (7") große Farb-Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und bietet eine sehr gute Ablesbarkeit. In Verbindung mit dem USB-Host zur Speicherung der Daten auf einen optionalen Stick ist Ihr Digital-Oszilloskop DSO-1084F nahezu unschlagbar. Automatische Messfunktionen inkl. FFT, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü sowie eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Software runden die Leistungsmerkmale Ihres Oszilloskops perfekt ab.
Integrierter Funktionsgenerator
Dank eines eingebauten Funktionsgenerators im Oszilloskop, wird kein zusätzliches Gerät benötigt. Signale können in die zu testende Schaltung eingespeist werden und sofort mit dem Oszilloskop abgegriffen werden. Der Funktionsgenerator kann Signalformen wie z.B. Sinus (bis 25 MHz), Rechteck (bis 10 MHz), Rampe (bis 1 MHz), EXP (Anstieg/Abfall bis 5 MHz) generieren.
Kalibrierung nach Werksstandard:
Eine Werkskalibrierung wird im Rahmen der Qualitätssicherung in der Produktion des Messgerätes durchgeführt. Diese reicht für allgemeine Messungen aus und gewährleistet die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten angegeben. Die technischen Daten sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

USB-Schnittstelle · Integriertes Hilfesystem

Gewicht: 2.8 kg
Höhe: 142 mm
Breite: 108 mm
Anzeige: TFT-Farbdisplay
Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7")
Zeitbasis: 2 nS-100 S/div
Vertikal-Ablenkung: 500 ?V - 10 V/div
Eingangsimpedanz: 1 M?
Eingangskopplung: AC/DC/GND
Eingangsspannung: 500µV/div bis 10V/div
Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC
Kategorie: Digital-Oszilloskop
Bandbreite: 80 MHz
Typ: DSO-1084F
Länge (Tiefe): 313 mm
Speichertiefe/Kanal: 64 kpts
Auflösung: 8 Bit
Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display: 800 x 480 Pixel
Schnittstellen: USB 2.0 Buchse A + USB 2.0 Buchse B
Messkategorie: CAT II 300 V
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator
Produkt-Art: Digital-Oszilloskop
Hersteller-Nr.: DSO-1084F
EAN: 4016139316949
Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator voltcraft, arbiträrgenerator, 4 kanal oszilloskop, VOLTCRAFT, DSO-1084F, oszillograph, oszillograf, oszi, 4-kanal, 4 kanal, 80mhz, oszilloskop, dso, oscilloscope.oszillograph
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,83*
€ 596,35*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 509,63*
€ 596,36*
Frei Haus
ab € 564,76*
€ 649,43*
Lager 1039
48
Frei Haus
ab € 748,77*
€ 837,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,10*
€ 965,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,95*
€ 923,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,77*
€ 891,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.