Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-1084F Digital-Oszilloskop 80MHz 4-Kanal 1 GSa/s 64 kpts 8 Bit Digital-Speicher (D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S077551
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-1084F
EAN/GTIN:
     4016139316949
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Das Einsteiger-Modell im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope. Das Gerät verfügt über vier Kanäle mit einer Bandbreite von 80 MHz und einer Realtime-Samplingrate von max. 1 GSa/s. Die Speichertiefe beträgt 64 kpts, wobei bei der Nutzung von nur einem Kanal bis zu 1 Mpts zur Verfügung stehen. Das 17,7 cm (7") große Farb-Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und bietet eine sehr gute Ablesbarkeit. In Verbindung mit dem USB-Host zur Speicherung der Daten auf einen optionalen Stick ist Ihr Digital-Oszilloskop DSO-1084F nahezu unschlagbar. Automatische Messfunktionen inkl. FFT, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü sowie eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Software runden die Leistungsmerkmale Ihres Oszilloskops perfekt ab.

Integrierter Funktionsgenerator
Dank eines eingebauten Funktionsgenerators im Oszilloskop, wird kein zusätzliches Gerät benötigt. Signale können in die zu testende Schaltung eingespeist werden und sofort mit dem Oszilloskop abgegriffen werden. Der Funktionsgenerator kann Signalformen wie z.B. Sinus (bis 25 MHz), Rechteck (bis 10 MHz), Rampe (bis 1 MHz), EXP (Anstieg/Abfall bis 5 MHz) generieren.

Kalibrierung nach Werksstandard:
Eine Werkskalibrierung wird im Rahmen der Qualitätssicherung in der Produktion des Messgerätes durchgeführt. Diese reicht für allgemeine Messungen aus und gewährleistet die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten angegeben. Die technischen Daten sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
80 MHz Bandbreite
4 Kanäle
USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
Eingebauter Funktionsgenerator
17,7 cm (7") TFT Farb-Display
Lieferumfang:
Digitales Speicheroszilloskop + 4 Tastköpfe + USB-Kabel + Netzkabel + BNC-Kabel + Software-CD mit vollständiger englischer Anleitung + Kurzanleitung.
Hinweise:
Eingebauter Lüfter zur Kühlung
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
313 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
2.8 kg
Anzeige:
TFT-Farbdisplay
Display:
800 x 480 Pixel
Bildschirm-Größe:
17,7 cm (7")
Eingangskopplung:
AC/DC/GND
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT II 300 V
Bandbreite:
80 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Spannungs-Versorgung (Details):
100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC
Schnittstellen:
USB 2.0 Buchse A + USB 2.0 Buchse B
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
500µV/div bis 10V/div
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator voltcraft, arbiträrgenerator, 4 kanal oszilloskop, VOLTCRAFT, oszillograph, oszillograf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 513,00*
€ 595,28*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 524,93*
€ 595,29*
Frei Haus
ab € 580,31*
€ 648,11*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 909,37*
€ 981,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,70*
€ 680,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.