Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR186RT Akku-Säbelsäge DJR186RT DJR186RT inkl. Akku, inkl. Koffer 18V 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172300
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR186RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Makita DJR186RT Akku-Säbelsäge DJR186RT DJR186RT inkl. Akku, inkl. Koffer 18V 5Ah

18 V
Hubzahl (max.): 2800 /min
Hubhöhe (max.): 32 mm

Lithium-Ionen Technologie · Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Verstellbarer Führungsschuh · Motorbremse · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Kategorie: Akku-Säbelsäge
Besonderheiten: inkl. Akku + inkl. Koffer
Akkuspannung: 18 V
Akku-Kapazität: 5 Ah
Hubzahl (max.): 2800 /min
Hubhöhe (max.): 32 mm
Schnitttiefe max. (Holz): 255 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 3.5 kg
Produkt-Art: Akku-Säbelsäge
Hersteller-Nr.: DJR186RT
EAN: 0088381817981
Max. Schnittleistung: (Rohr) 130 mm

Lieferumfang: Li-Ion Akku BL1850B 18 V/5 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Reciproblatt BIM 130/18Z · Reciproblatt BIM 130/6, 4Z · Transportkoffer.

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 235,48*
€ 268,11*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 235,79*
€ 269,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 278,87*
Frei Haus
ab € 244,83*
€ 279,68*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 456,75*
€ 496,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,70*
€ 576,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,90*
€ 556,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.