Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR186RT Säbelsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR186RT Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR186RT Säbelsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648689
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR186RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Merkmale
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Entladungslänge
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
130 mm
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
481 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.