Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Kapazitiver Näherungsschalter CBN15-30GK60-A0 189952 M30 nicht bündig NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171832
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     S78807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Pepperl+Fuchs Kapazitiver Näherungsschalter CBN15-30GK60-A0 189952 M30 nicht bündig NPN

Antivalenter Schaltausgang

Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden.

Kategorie: Kapazitiver Näherungsschalter
Typ: CBN15-30GK60-A0
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Schaltabstand (max.): 15 mm
Ausgänge: NPN
Einbauart: nicht bündig
Baugröße: M30
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Schutzart: IP67
Produkt-Art: Kapazitiver Näherungsschalter
Inhalt: 1 St.
Typ: CBN15-30GK60-A0
Hersteller-Nr.: 189952
EAN: - - - - - - - - -
Gehäuse: Kunststoff
Anschluss: Schraubklemmen
Frequenzbereich: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C

Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv pepperl, näherungsschalter kapazitiv, pepperl & fuchs kapazitiver näherungsschalter, Pepperl+Fuchs, 189952, CBN15-30GK60-A0, sensor, kapazitiver sensor, kapazitiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.