Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pro Makro II Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 151cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170357
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     V345361
EAN/GTIN:
     4260191240500
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Pro Makro II Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 151cm Schwarz Kugelkopf

Das mantona Pro Makro II ist ideal für Reisen und Ausflüge, um Aufnahmen aus jeder Perspektive machen zu können. Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule Die Stativmittelsäule kann komplett herausgenommen werden. An deren Stelle kann der integrierte Bodenadapter eingesteckt und der Kopf direkt darauf geschraubt werden. Mit dieser Kombination stehen Ihnen alle kreativen Möglichkeiten offen. Perfekt für Makroaufnahmen. Flexible Beinwinkelverstellung und Kugelkopf im Lieferumfang Ein hochwertiger Kugelkopf aus Aluminium, präzise und robust gearbeitet, ist im Set inklusive. Dank der praktischen Clips haben Sie die Stativstreben in kürzester Zeit auf die gewünschte Länge gebracht. Die integrierte Wasserwaage sorgt dabei für eine exakte Ausrichtung.

Beinwinkelverstellung für bodennahes Arbeiten inklusive Kugelkopf stabile, schnelle Clips herausnehmbare Mittelsäule

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 2530 g
Arbeitshöhe (max.): 151 cm
Farbe: schwarz
Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf
Material: Aluminium
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Kategorie: Dreibeinstativ
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 17 cm
Hersteller-Nr.: 17994
EAN: 4260191240500
Fühlertyp KTY83-1 mit 1000Ohm

Lieferumfang: mantona Pro Makro II Stativ mit Kugelkopf.

Weitere Suchbegriffe: 4260191240500, Mantona, 17994, Pro Makro II Stativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 106,67*
€ 3,50*
ab € 83,24*
€ 106,68*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 106,70*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 181,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.