Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pro Makro II Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 151 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057258-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17994
EAN/GTIN:
     4260191240500
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Pro Makro II Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 151 cm Schwarz Kugelkopf

mantona Pro Makro II Stativ mit Kugelkopf, 151 cm

Vielseitiges und sehr stabiles Stativ mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Hochwertiger Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und Fallsicherung
153cm max. Arbeitshöhe, max. Belastbarkeit Stativ 8kg, Stativkopf 6kg
Beindurchmesser solide 27, 22, 17mm
Umkehrbare Mittelsäule plus zweite, kurze Mittelsäule für bodennahe Makrofunktion
Inkl. eingebauter Libelle und 2 Schaumstoffummantelungen

Das mantona Pro Makro II ist ideal für Reisen und Ausflüge,  um Aufnahmen aus jeder Perspektive machen zu können. Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule Die Stativmittelsäule kann komplett herausgenommen werden. An deren Stelle kann der integrierte Bodenadapter eingesteckt und der Kopf direkt darauf geschraubt werden. Mit dieser Kombination stehen Ihnen alle kreativen Möglichkeiten offen. Perfekt für Makroaufnahmen. Flexible Beinwinkelverstellung und Kugelkopf im Lieferumfang Ein hochwertiger Kugelkopf aus Aluminium, präzise und robust gearbeitet, ist im Set inklusive. Dank der praktischen Clips haben Sie die Stativstreben in kürzester Zeit auf die gewünschte Länge gebracht. Die integrierte Wasserwaage sorgt dabei für eine exakte Ausrichtung.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 151 cm · Arbeitshöhe (min.): 17 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 2530 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
mantona Pro Makro II Stativ mit Kugelkopf.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
151 cm
Arbeitshöhe (min.):
17 cm
Gewicht:
2530 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4260191240500, Mantona, 17994, Pro Makro II Stativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 106,97*
€ 3,50*
ab € 83,25*
€ 106,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 107,00*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 191,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.