Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte-Messsystem 1St. FF-GLT-10V-TE0 Messbereich: 0 - 100% rF (L x B x H) 71 x 71 x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170214
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     FF-GLT-10V-TE0
EAN/GTIN:
     4016138705539
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
B + B Thermo-Technik Feuchte-Messsystem 1St. FF-GLT-10V-TE0 Messbereich: 0 - 100% rF (L x B x H) 71 x 71 x 27mm

Preisgünstiges Feuchtemess-System im Wandgehäuse für die unauffällige und unkomplizierte Montage. Mit integrierter Sensorik, hoher Langzeitstabilität - linearisiert und temperaturkompensiert. AC/DC geeignet. Optional mit Temperaturmessung.

Kategorie: Feuchte-Messsystem
Typ: FF-GLT-10V-TE0
Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsspannung min.: 12 + 12 V/AC
Betriebsspannung max.: 24 + 24 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 12, 12 - 24, 24 V/DC, V/AC
Messbereich (min.): 0 % rF
Messbereich (max.): 100 % rF
Messbereich: 0 - 100 % rF
Messgenauigkeit ±: 3 % rF
Ansprechzeit: 25 s
Ausgangssignal (min.): 0 V
Ausgangssignal (max.): 10 V
Inhalt: 1 St.
Breite: 71 mm
Höhe: 27 mm
Produkt-Art: Feuchte-Messsystem
Länge (Tiefe): 71 mm
Hersteller-Nr.: FF-GLT-10V-TE0
EAN: 4016138705539
Messbereich (Referenz): nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: b & b thermo-technik feuchtefühler, feuchtigkeitssensor, B + B Thermo-Technik, FF-GLT-10V-TE0, hygrosens, feuchtesensor, feuchte sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 114,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 114,27*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 166,72*
€ 208,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.