Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte-Messsystem 1 St. FF-GLT-10V-TE0 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 71 x 71 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506368-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     FF-GLT-10V-TE0
EAN/GTIN:
     4016138705539
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
HYTE Feuchtemess-System im Wandgehäuse

Preisgünstiges Feuchtemess-System im Wandgehäuse für die unauffällige und unkomplizierte Montage. Mit integrierter Sensorik, hoher Langzeitstabilität - linearisiert und temperaturkompensiert. AC/DC geeignet. Optional mit Temperaturmessung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 25 s · Ausgangssignal (max.): 10 V · Ausgangssignal (min.): 0 V · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 24,24 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0 - 100 % rF · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit: 3 % rF · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte-Messsystem · Typ (Hersteller-Typ): FF-GLT-10V-TE0 · Weitere technische Daten: Messbereich (Referenz): nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, B+B Thermo-Technik, FF-GLT-10V-TE0, hygrosens, feuchtesensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,82*
€ 89,57*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 89,58*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 88,63*
€ 92,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.