Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte-Messsystem 1 St. FF-GLT-10V-TE0 Messbereich: 0 - 100% rF (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78286
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     FF-GLT-10V-TE0
EAN/GTIN:
     4016138705539
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Preisgünstiges Feuchtemess-System im Wandgehäuse für die unauffällige und unkomplizierte Montage. Mit integrierter Sensorik, hoher Langzeitstabilität - linearisiert und temperaturkompensiert. AC/DC geeignet. Optional mit Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Typ:
FF-GLT-10V-TE0
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Betriebsspannung max.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 24, 24 V/DC, V/AC
Messgenauigkeit ±:
3 % rF
Ansprechzeit:
25 s
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Feuchte-Messsystem
Messbereich (max.):
100 % rF
Messbereich (min.):
0 % rF
Weitere Suchbegriffe: b & b thermo-technik feuchtefühler, feuchtigkeitssensor, B + B Thermo-Technik, hygrosens, feuchtesensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 114,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 114,14*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 208,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.