Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P3 International P4620 Ionisator 50m² Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P3
P3
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169022
Hersteller:
     P3 International
Herst.-Nr.:
     P4620
EAN/GTIN:
     4016138225259
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
P3 International P4620 Ionisator 50m² Anthrazit

Für Räume bis 50 m²
Nur ca. 1.5 W Verbrauch
Lautloser Betrieb

Genießen Sie frisch gereinigte und mit Sauerstoffionen angereicherte Luft auch in großen Räumen. Im Gebirge, an der See oder auch nach einem Gewitterregen weist die Luft einen hohen Anteil an negativ geladenen Ionen auf. Den gleichen Effekt erreicht Ihr Ionisator. Zusätzlich werden noch Zigarettenrauch, Essensgerüche, Staub und Pollen, die in der Regel positiv geladen sind, vom Gerät angezogen und neutralisiert. Da Ihr Ionisator ohne Lüftermotor und teure Filtereinsätze arbeitet, entstehen keine störenden Betriebsgeräusche und die laufenden Betriebskosten sind außerordentlich gering. Ideal für Allergiker.

Kategorie: Ionisator
Geeignet für Räume bis max.: 50 m²
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Anthrazit
Breite: 9 cm
Höhe: 28 cm
Gewicht: 950 g
Leistung (Details): 1.5 W
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: Ionisator
Wirkungsbereich: bis 50 m²
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W
Länge (Tiefe): 15 cm
Hersteller-Nr.: P4620
EAN: 4016138225259
Frame Rate: bis zu 25 Fps
Lens: Fischauge f=1.44 mm
Videokompression: H.264
Stromversorgung: DC 5V 1A.

Lieferumfang: Ionisator · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: P3 International, P4620, Luftwäscher, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,91*
€ 65,61*
2 Tage
993
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 65,62*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 109,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.