Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P3 International P4620 Ionisator 50 m² Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561099-BP
Hersteller:
     P3 International
Herst.-Nr.:
     P4620
EAN/GTIN:
     4016138225259
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
P3 International P4620 Ionisator 50 m² Anthrazit

Ionisator

Für Räume bis 50 m²
Nur ca. 1.5 W Verbrauch
Lautloser Betrieb

Genießen Sie frisch gereinigte und mit Sauerstoffionen angereicherte Luft auch in großen Räumen. Im Gebirge, an der See oder auch nach einem Gewitterregen weist die Luft einen hohen Anteil an negativ geladenen Ionen auf. Den gleichen Effekt erreicht Ihr Ionisator. Zusätzlich werden noch Zigarettenrauch, Essensgerüche, Staub und Pollen, die in der Regel positiv geladen sind, vom Gerät angezogen und neutralisiert. Da Ihr Ionisator ohne Lüftermotor und teure Filtereinsätze arbeitet, entstehen keine störenden Betriebsgeräusche und die laufenden Betriebskosten sind außerordentlich gering. Ideal für Allergiker.

Ausstattung:
Nach einem Gewitterregen weist die Luft einen hohen Anteil an negativ geladenen Ionen auf, diese werden neutralisiert · Zigarettenrauch, Essensgerüche, Staub und Pollen werden neutralisiert · Keine störenden Betriebsgeräusche · Ideal für Allergiker.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 50 m² · Gewicht: 950 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 1.5 W · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 28 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm

Lieferumfang:
Ionisator · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 9 x 28 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
28 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Marke:
P3 International
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Farbe:
grau
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
5 W
Leistungsaufnahme (Details):
1|ツ|5 W
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Ionisator
Weitere Suchbegriffe: P3 International, P4620, Luftwäscher, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,26*
€ 65,39*
Lager 102
1020
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 65,40*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 127,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.