Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P3 International P4620 Ionisator 50m² Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89700
Hersteller:
     P3 International
Herst.-Nr.:
     P4620
EAN/GTIN:
     4016138225259
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Genießen Sie frisch gereinigte und mit Sauerstoffionen angereicherte Luft auch in großen Räumen. Im Gebirge, an der See oder auch nach einem Gewitterregen weist die Luft einen hohen Anteil an negativ geladenen Ionen auf. Den gleichen Effekt erreicht Ihr Ionisator. Zusätzlich werden noch Zigarettenrauch, Essensgerüche, Staub und Pollen, die in der Regel positiv geladen sind, vom Gerät angezogen und neutralisiert. Da Ihr Ionisator ohne Lüftermotor und teure Filtereinsätze arbeitet, entstehen keine störenden Betriebsgeräusche und die laufenden Betriebskosten sind außerordentlich gering. Ideal für Allergiker.
Features:
Für Räume bis 50 m²
Nur ca. 1.5 W Verbrauch
Lautloser Betrieb
Lieferumfang:
Ionisator · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
28 cm
Länge:
15 cm
Farbe:
grau
Breite:
9 cm
Gewicht:
950 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Wirkungsbereich:
50 m²
Produkt-Art:
Ionisator
Weitere Suchbegriffe: P3 International, Luftwäscher, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,87*
€ 65,58*
1 Tag
1009
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 65,59*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 110,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.