Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR 5 - 7605 760527 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter Anzahl der Schubfächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable
Durable
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168826
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     S185961
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Durable VARICOLOR 5 - 7605 760527 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter Anzahl der Schubfächer: 5

Schubladenboxen mit farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
Hochwertige ABS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf
Mit Auszugssperre

Formschöne Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen. Sehr hochwertige Kunststoffqualität (ABS). Feine Farblinien
dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern. EDV-beschriftbare, leicht auswechselbare Einsteck-Etiketten.
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards. Maße: 320 x 320 x 385mm (B x H x T)

Farbe: grau + mehrfarbig
Herstellerfarbe: Grau + Mehrfarbig
Farbe der Schublade: Grau + Mehrfarbig
Gehäusefarbe: Grau
Format der Schubladen: 5 x breit
Verwendung für Papierformat: DIN A4 + DIN C4 + Folio + Letter
Produkt-Art: Schubladenbox
Auszugssperre vorhanden: Ja
Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Länge (Tiefe): 356 mm
Anzahl der Schubfächer: 5
Höhe: 292 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Schubladenbox VARICOLOR® 5
stapelbar: Ja
Griffmulde vorhanden: Ja
Griffloch vorhanden: Nein
Breite: 280 mm
Produkttypenbezeichnung: VARICOLOR® 5
Kategorie: Schubladenbox
Hersteller-Nr.: 760527
EAN: 4005546701608
Lagertemperatur, max.: 60 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: 1 µs (bei 20 V DC)
Ausschaltverzögerung: 2,5 µs (bei 28 V DC)
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: beige
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: ? 5,5 mm
Stehstoßspannung: 6 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
MTTF: 3.036 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 16.8 V / 16.5 V DC
Schutzschaltung: Verpolungsschutz
Schutzschaltung Lastseite: Diode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1 kVeff / 1 s
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 100 kHz

Lieferumfang: 1 Schubladenbox mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten

Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubladenbox, durable schubladenbox, 4005546701608, Durable, 760527, VARICOLOR 5 - 7605, ablagebox
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 47,02*
€ 61,71*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 47,61*
€ 62,32*
€ 6,78*
ab € 47,46*
€ 62,33*
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 49,43*
€ 64,94*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,69*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,27*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.