Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 5, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-760527
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760527
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne Schubladenbox mit 5 Schubladen. Farbige Greifzonen setzen Akzente und dienen als Organisationshilfe. • Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7605
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 45 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
5
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, durable schubladenbox, schubladenbox, ablagesystem grau, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,80*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,28*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.