Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox VARICOLOR® 5, DIN A4, C4, 5 farbige Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897559038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7605 27
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox VARICOLOR® 5. Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Anzahl der Schubfächer: 5 Stück. Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen. Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 292 x 280 x 356 mm. Farbe/Farbe der Schublade: grau/bunte Farblinien.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 46,89*
€ 61,98*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 47,78*
€ 62,60*
€ 6,78*
ab € 47,60*
€ 62,61*
3 Tage
19
€ 2,90*
ab € 49,39*
€ 65,24*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 49,92*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,78*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,27*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,96*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.