Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalhupe 710100113 KLH 230 V/AC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auer
Auer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167370
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     710100113
EAN/GTIN:
     4016138827378
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Auer Signalgeräte Signalhupe 710100113 KLH 230 V/AC 92 dB

Elektromechanische Hupe kleiner Bauart · Für universelle akustische Anwendungen · Modell mit Schalltrichter · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Kategorie: Signalhupe
Serie: KLH
Betriebsspannung: 230 V/AC
Schutzart: IP43
Typ: KLH
Gewicht: 180 g
Geräuschentwicklung (max.): 92 dB
Gehäusefarbe: Grau
Material: ABS
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Lautstärke: 88 - 92 dB
Produkt-Art: Signalhupe
Hersteller-Nr.: 710100113
EAN: 9010082034085
Schaltleistung (Referenz): Glühlampen

Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 230v, hupe horn, signalhorn 92db, Auer Signalgeräte, 710100113, KLH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.