Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 217 VO 02217094 Universal-Gehäuse 122 x 120 x 55 Polycarbonat Hellgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167228
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02217094
EAN/GTIN:
     4016138731798
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 217 VO 02217094 Universal-Gehäuse 122 x 120 x 55 Polycarbonat Hellgrau 1St.

flammwidrig

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Hellgrau
Länge bzw. Tiefe: 122 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 55 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 122 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: EUROMAS M 217 VO
Hersteller-Nr.: 02217094
EAN: 4016138731798
Fühlerart und Durchmesser: Tauchfühler Ø 3 mm
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: BNC-Stecker
Sensor und Sensoranschluss: Pt1000, 2-Leiter
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Fühlerlänge: 100 mm
Material Fühlerrohr: V4A
Kabel und Länge: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauerbeständig, kurzzeitig +250 °C

Weitere Suchbegriffe: Bopla, 02217094, EUROMAS M 217 VO, 755-9978, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 29,29*
€ 4,00*
ab € 20,10*
€ 30,26*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 33,85*
€ 8,95*
ab € 26,66*
€ 38,88*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 52,85*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,28*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.