Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF 1T Einstechfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167227
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     S059371
EAN/GTIN:
     4058175108614
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT1000
Eintauchfühler
Greisinger GF 1T Einstechfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000

Einstechspitze mit 3mm Durchmesser
BNC-Stecker

Dieser robuste Einstechfühler deckt einen großen Messbereich ab undund ist damit ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert.

3mm Einstechspitze
1m hochflexibles Silikonkabel
BNC-Stecker

Ansprechzeit (Details): 2 s
Messbereich Temperatur: -70 bis 250 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Genauigkeit Temperatur: 0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.): 250 °C
Gewicht: 0.039 kg
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Kategorie: Einstechfühler
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Fühler-Länge: 100 mm
Produkt-Art: Einstechfühler
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 170 mm
Hersteller-Nr.: 610861
EAN: 4058175108614
Fühlerart und Durchmesser: Tauchfühler Ø 3 mm
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: BNC-Stecker
Sensor und Sensoranschluss: Pt1000, 2-Leiter
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Fühlerlänge: 100 mm
Material Fühlerrohr: V4A
Kabel und Länge: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauerbeständig, kurzzeitig +250 °C

Lieferumfang: Fühler, Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, greisinger eintauchfühler, tauchfühler, 4058175108614, Greisinger, 610861, GF 1T, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,17*
€ 63,91*
€ 3,50*
ab € 48,89*
€ 63,92*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 55,06*
€ 72,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.