Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsirene AC/W Askari Compact Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 106 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167113
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     AC/W
EAN/GTIN:
     4051455202033
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
ComPro Signalsirene AC/W Askari Compact Mehrton 12 V/DC, 24 V/DC 106 dB

Die Askari-Sirenen sind akustische Signalgeber mit Zweitonalarm. Durch die geringe Stromaufnahme und die Schutzklasse IP65 ist die Askari in vielen Bereichen als Aufputz-, Unterputzsirene oder im Industrie- oder Schaltschrank einsetzbar.

Sehr gute Tonwiedergabe · Geringe Stromaufnahme · 32 wählbare Töne · Automatische Synchronisation · Lautstärkeregelung · Zweitonalarm.

Kategorie: Signalsirene
Serie: Askari
Betriebsspannung: 12 + 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 35 mA
Signal-Typ: Mehrton
Höhe: 40 mm
Anzahl Töne: 32
Schutzart: IP21
Breite: 86 mm
Geräuschentwicklung (max.): 106 dB
Gewicht: 110 g
Herstellerfarbe: Weiß
Typ: Askari Compact
Material: ABS
Farbe: weiß
Produkt-Art: Signalsirene
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Länge (Tiefe): 86 mm
Hersteller-Nr.: AC/W
EAN: 4051455202033
Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber 12v, schallgeber, 4051455202033, ComPro, AC/W, Askari Compact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,23*
€ 41,39*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 41,40*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 61,43*
€ 79,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.