Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox PCM 150/125 T 6016916 Universal-Gehäuse 180 x 130 x 125 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibox
Fibox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165685
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016916
EAN/GTIN:
     6418074038272
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Fibox PCM 150/125 T 6016916 Universal-Gehäuse 180 x 130 x 125 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Diese MNX-Gehäuse sind ähnlich Metallgehäusen stoßunempfindlich und nahezu unzerbrechlich, da aus hochwertigem, schlagfestem Polycarbonat hergestellt. Lieferbar mit transparentem oder grauem Deckel. Selbstverlöschend (feuerhemmend), UV-stabilisiert und Schutzart IP 66/ IP 67.
Vorteil: Die metrischen Vorprägungen an den Seitenwänden der PCM-Serie erleichtern die Verkabelung. Außerdem sind zahlreiche Befestigungspunkte am Gehäuseboden vorhanden. Der Deckel hat eine Vertiefung für Folien oder Folientastaturen.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: Deckel Transparent
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 180 mm
Breite: 130 mm
Höhe: 125 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Vorprägungen (Lange Seite): 3 x M25/M16
Vorprägungen (Kurze Seite): 2 x M32/M20
Typ: PCM 150/125 T
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 6016916
EAN: 6418074038272
Temperaturbeständigkeit -40ºC bis +120ºC
Brandklassifikation UL94-5V
UV-Beständigkeit UL508
Halogenfrei

Lieferumfang: 4 x Polyamidschrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 6418074038272, Fibox, 6016916, PCM 150/125 T, 498-5157
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,81*
€ 33,37*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 24,51*
€ 33,38*
€ 5,90*
ab € 22,48*
€ 36,45*
€ 8,95*
ab € 31,53*
€ 45,35*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 43,29*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,64*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,75*
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,58*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 2,93*
Zubehör
Fibox
MIV 15 DIN-35 RAIL
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.