Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101870 Solar AIR-S Solar-Teichbelüfter 120 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esotec
Esotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165628
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     S39031
EAN/GTIN:
     4260057862723
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter
Esotec 101870 Solar AIR-S Solar-Teichbelüfter 120 l/h

Solarzelle 1,5 W

Ideal für Teiche mit Fischbesatz geeignet, in denen vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen der Sauerstoffgehalt sinkt. Die Pumpe wird außerhalb des Wassers aufgestellt und über das Solarmodul netzunabhängig bei direkter Sonneneinstrahlung betrieben. Über den 2 Meter-Silikonschlauch und einen Sprudelstein kann so Sauerstoff in den Teich gepumpt werden. Das Solarmodul hat einen Multifunktions-Erdspieß mit dem das Modul aufgestellt, in die Erde gesteckt und über das Kugelgelenk zur Sonnen ausgerichtet werden kann.

Kategorie: Solar-Teichbelüfter
Leistungsaufnahme: 1.5 W
Max. Luftmenge: 120 l/h
Luftschlauch-Länge: 2 m
Schutzart: IP65
Breite: 120 mm
Produkt-Art: Solar-Teichbelüfter
Kabellänge: 3 m
Länge (Tiefe): 126 mm
Betriebsspannung: 9 V
Hersteller-Nr.: 101870
EAN: 4260057862723
Abm. Modul (LxBxH): 126 x 120 x 10 mm
Abm. Pumpe: 120 x 65 x 42 mm

Lieferumfang: Luftmembranpumpe inkl. Solarmodul, 2m Schlauch und Sprudelstein.

Weitere Suchbegriffe: 4260057862723, Esotec, 101870, Solar AIR-S, Teichluftpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 32,55*
1 Tag
375
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 32,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 51,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.