Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101870 Solar AIR-S Solar-Teichbelüfter 120 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551954-BP
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101870
EAN/GTIN:
     4260057862723
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter
Esotec 101870 Solar AIR-S Solar-Teichbelüfter 120 l/h

Solar Teichbelüfter Air-S

Solarzelle 1,5 W

Ideal für Teiche mit Fischbesatz geeignet, in denen vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen der Sauerstoffgehalt sinkt. Die Pumpe wird außerhalb des Wassers aufgestellt und über das Solarmodul netzunabhängig bei direkter Sonneneinstrahlung betrieben. Über den 2 Meter-Silikonschlauch und einen Sprudelstein kann so Sauerstoff in den Teich gepumpt werden. Das Solarmodul hat einen Multifunktions-Erdspieß mit dem das Modul aufgestellt, in die Erde gesteckt und über das Kugelgelenk zur Sonnen ausgerichtet werden kann.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V · Kabellänge (Details): 3 m · Leistungsaufnahme: 1.5 W · Luft-Menge (max.): 120 l/h · Luftschlauch-Länge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Abm. Modul (LxBxH): 126 x 120 x 10 mm · Abm. Pumpe: 120 x 65 x 42 mm

Lieferumfang:
Luftmembranpumpe inkl. Solarmodul, 2m Schlauch und Sprudelstein.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 126 mm x 120 mm
Produktabmessung, Länge:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Esotec
Schutzart:
IP65
Luft-Menge (max.):
120 l/h
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Betriebsspannung:
9 V
Kabellänge (Details):
3 m
Luftschlauch-Länge:
2 m
Produkt-Art:
Solar-Teichbelüfter
Weitere Suchbegriffe: 4260057862723, Esotec, 101870, Solar AIR-S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 32,55*
Lager 102
374
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 32,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 51,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.