Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 1545 32154502 Universal-Gehäuse 150 x 82 x 45 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164622
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32154502
EAN/GTIN:
     4016138541427
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEGANT EG 1545 32154502 Universal-Gehäuse 150 x 82 x 45 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

(L x B x H) 150 x 82 x 45 mm

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 150 mm
Breite: 82 mm
Höhe: 45 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ELEGANT EG 1545
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 32154502
EAN: 4016138541427
USB: 2.0 (5 V/ 1 A)

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32154502, ELEGANT EG 1545, 266-3372, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 23,60*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,61*
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 26,73*
€ 8,95*
ab € 21,41*
€ 31,66*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.