Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DC/DC-Wandler 12 V/DC, 24 V/DC - 1.5 V/DC, 3 V/DC, 4.5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC/1.2A 14.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164052
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     S97621
EAN/GTIN:
     4016138523584
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
VOLTCRAFT DC/DC-Wandler 12 V/DC, 24 V/DC - 1.5 V/DC, 3 V/DC, 4.5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC/1.2A 14.4W

Anschluss über Zigarettenanzünder
Eingangsspannungs-Bereich 12 - 24 V/DC
N/A/1.2 A
14.4 W
MP3-Player, Handhelds, Mobiltelefone

Immer die passende Spannung. Der Adapter wandelt die Bordspannung von PKW oder LKW in eine stabilisierteAusgangsspannungen um. Ideal für Kleingeräte (MP3-Player, Handhelds, Mobiltelefone). Der Anschluss erfolgt über die Zigarettenanzünder-Buchse.

Ausgangsspannungen: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 V/DC (12 V nur bei 24 V-Eingang) · Polarität am Ausgang einstellbar.

Typ: Getaktet
Anschlüsse: Zigarettenanzünderstecker
Ausgangsstrom (max.): 1.2 A
Eingangsspannung: 12 + 24 V/DC
Kategorie: DC/DC-Wandler
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.5 + Hohlstecker 5.5/1.5 + Hohlstecker 5.0/2.1 + Hohlstecker 4.0/1.7 + Hohlstecker 3.5/1.35 + Hohlstecker 2.35/0.75 + Klinkenstecker 2.5 + Klinkenstecker 3.5
Einsatzort: KFZ + LKW
ErP Status: Ausgenommen
Produkt-Art: DC/DC-Wandler
Gewicht: 120 g
Breite: 60 mm
Leistung (Details): 14.4 W
Ausgangsstrom (Details): 1200 mA
Eingangsspannung: 12 - 24 V/DC
Länge (Tiefe): 122 mm
Höhe: 50 mm
Typ: 510834
Ausgangsspannung: 1.5 + 3 + 4.5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Hersteller-Nr.: 510834
EAN: 4016138523584
Anschlussleitung ca. 150 cm

Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm + 6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5 + 5,5/1,5 + 5,0/2,1 + 4,0/1,7 + 3,5/1,35 + 2,35/0,75 + Bedienungsanleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,32*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,34*
Lager 1039
84
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,37*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.