Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband DYMO IND RHINO 18436 Vinyl Bandfarbe: Orange Schriftfarbe:Schwarz 19 mm 5.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband
Schriftband
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163937
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband DYMO IND RHINO 18436 Vinyl Bandfarbe: Orange Schriftfarbe:Schwarz 19 mm 5.5 m

Idealer Schutz und Halt
Für Innen- und Außenanwendungen

Vinyl-Etiketten für allgemeine Beschriftungen. Auch unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar, da die Etiketten gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung resistent sind. Erhältlich sind die Vinyl-Etiketten in einer umfangreichen Auswahl an Farben, die den wichtigsten OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.
Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.
Thermodrucktechnologie – der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht

Vinyl, permanent

Kategorie: Schriftband
Schriftband-Typ: IND RHINO
Material: Vinyl
Bandfarbe: Orange
Schriftfarbe: Schwarz
Schriftbandbreite: 19 mm
Schriftbandlänge: 5.5 m
Passend für Marke: DYMO
Passend für Modell: RHINO 4200 + RHINO 5200 + RHINO 6000 + LabelManager 360D + LabelManager 420P + LabelManager 500TS + LabelManager Wireless PnP + LabelWriter Duo
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 5.5 m
Produkt-Art: Schriftband
Breite: 19 mm
Hersteller-Nr.: S0718500
EAN: 0071701184368
Bandbreite: 19 mm
Bandfarbe: orange
Bandlänge: 5.5 m
Besonderheiten: Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit
Gerätesystem: DYMO RhinoPRO 5000
Marke: Dymo
Material: PVC (Polyvinylchlorid)
Schriftfarbe: schwarz

Lieferumfang: -


Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, dymo schriftband 19 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 71701184368, DYMO, S0718500, 18436, 478-0198, Rhino Band, Rhino Bänder, Rhino Beschriftungsbänder, Dymo Rhino, Dymo Etiketten Rhino, Dymo Rhino Etiketten, Dymo Rhino Kassette, Dymo Kassette, Dymo Kassetten, Dymo IND, Dymo Industrie Bänder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 12,72*
€ 17,57*
€ 4,50*
ab € 12,80*
€ 17,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 12,89*
€ 18,09*
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 13,27*
€ 18,33*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.