Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875321 Herst.-Nr.: S0718500 EAN/GTIN: 0071701184368 |
| |
|
| | |
| - Durch den permanenten Klebstoff und das flexible Vinylband ist es ideal für alle flachen, gebogenen sowie texturierten Oberflächen. Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit.
- Zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.
- Ausführung: Vinyl
- Farbe: schwarz / orange
- Format/Größe: 19 mm x 5,5 m
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | orange | Bandlänge: | 5.5 m | Besonderheiten: | Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit | Gerätesystem: | DYMO RhinoPRO 5000 | Marke: | Dymo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, dymo schriftband 19 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,65* | € 17,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,77* | € 17,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 12,89* | € 18,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,18* | € 18,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,38* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|