Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barwig
Barwig
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163598
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     S20707
EAN/GTIN:
     4016138045413
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
niedervolt-tauchpumpe 600 l/h 6 m
Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6m

12 V/DC
Förderhöhe 6 m
Fördermenge 10 l/min

Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage erreichen Sie bis zu 30 min ununterbrochene Betriebszeit. Bei unserem Modell BWV 04 (Best.-Nr. S20707 ) ist bei 6 - 9 V durch die strömungsbedingte Wasserkühlung auch Dauerbetrieb möglich.

Einschaltdauer 30 min. · Schlauchanschluss Ø 10 mm · Trockenlaufdichtung mit Dauerschmierung.

Gewicht: 145 g
Kategorie: Niedervolt-Tauchpumpe
Höhe: 80 mm
Förderhöhe (max.): 6 m
Fördermenge (max.): 600 l/h
Förderdruck (max.): 0.6 bar
Betriebsspannung: 12 V
Max. Kabellänge: 1 m
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 38 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Tauchpumpe
Hersteller-Nr.: 0444
EAN: 4016138045413
Prüfstrom 350 A

Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, niedervolt tauchpumpe, Barwig, 0444, Typ 04, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 22,58*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 32,61*
€ 43,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Comet
3550.01.12
ab € 86,05*
Sonstiges
IMI Norgren
PE0012025C
ab € 0,89*
Sonstiges
Voltcraft
FSP-1122
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.